Startseite

FANDIS SPA - FAD007912.00001 FF15PD48UNR GR FILTRO CON VENT. 48VD.C. - 007912.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD007912.00001 FF15PD48UNR GR FILTRO CON VENT. 48VD.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 148 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000367439

Artikelnummer

FAD007912.00001

Herstellernummer

007912.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

148 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

111.9 mm

Bemessungsleistung:

8.6 W

Geräuschemission:

42.5 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF15PD48UNR GR FILTRO CON VENT. 48VD.C. VENTILATORE PER ARMADI