FANDIS SPA - FAD007908.00001 FF12A115UNR GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. - 007908.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 57 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077238689
Artikelnummer
FAD007908.00001
Herstellernummer
007908.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
57 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
73.2 mm
Bemessungsleistung:
19 W
Geräuschemission:
40 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


