FANDIS SPA - FAD007901.00001 FF12A230UNR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007901.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 57 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077682482
Artikelnummer
FAD007901.00001
Herstellernummer
007901.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
57 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
73.2 mm
Bemessungsleistung:
18 W
Geräuschemission:
40 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


