FANDIS SPA - FAD007850.00001 FF15MA115UFR GR FILTRO CON VENT. 115VA.C - 007850.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 138 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000367422
Artikelnummer
FAD007850.00001
Herstellernummer
007850.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
138 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
112 mm
Bemessungsleistung:
16 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


