FANDIS SPA - FAD007848.00001 FF15PD48UN GR FILTRO CON VENTILATORE 48V - 007848.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 138 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000367415
Artikelnummer
FAD007848.00001
Herstellernummer
007848.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
138 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
111.9 mm
Bemessungsleistung:
8.6 W
Geräuschemission:
42.5 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


