Startseite

FANDIS SPA - FAD007836.00001 FF15A230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007836.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD007836.00001 FF15A230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 230 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075354930

Artikelnummer

FAD007836.00001

Herstellernummer

007836.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

230 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Lüfter:

1

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

125 mm

Bemessungsleistung:

32 W

Geräuschemission:

50 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

Gruppi filtro. Una gamma di filtri e gruppi filtro per la ventilazione dei quadri elettrici. DIMENSIONI: 250x250 mm , FORO:223x223 mm , TENSIONE: 230 V a.c. , POTENZA ASSORBITA (50/60 Hz):32/36 W , PORTATA (50/60 Hz): 230/270 (m³/h) , TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -10 ÷ +55 (°C) , OMOLOGAZIONI: CE cURus cCSAus