FANDIS SPA - FAD007832.00001 FF12A24UF GR FILTRO CON VENT. 24VA.C. RA - 007832.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 39 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056666670561
Artikelnummer
FAD007832.00001
Herstellernummer
007832.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
39 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
73.2 mm
Bemessungsleistung:
15 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
RAL-Nummer:
7035