Startseite

FANDIS SPA - FAD007818.00001 FF20A230UE GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007818.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD007818.00001 FF20A230UE GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 457 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056666671773

Artikelnummer

FAD007818.00001

Herstellernummer

007818.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

457 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Lüfter:

1

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

160.5 mm

Bemessungsleistung:

79 W

Geräuschemission:

65 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

Gruppi filtro. Una gamma di filtri e gruppi filtro per la ventilazione dei quadri elettrici.FILTRO CON VENTILATORE: DIMENSIONI: 325X325 mm , FORO: 291X291 mm , TENSIONE: 230 V a.c. , POTENZA ASSORBITA (50/60 Hz): 73/87 W , PORTATA (50/60 Hz): 520/580 (m³/h) , TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -10 ÷ +70(°C) , OMOLOGAZIONI: CE