Startseite

FANDIS SPA - FAD007817.00001 FF15D24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R - 007817.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD007817.00001 FF15D24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 285 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449077317919

Artikelnummer

FAD007817.00001

Herstellernummer

007817.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

285 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

125 mm

Bemessungsleistung:

17 W

Geräuschemission:

60 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF15D24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R VENTILATORE PER ARMADI