FANDIS SPA - FAD007539.00001 4710PS 23TB30A VENT AA0 119X119X25MM - 2 - 007539.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2300 1/min
Höhe - 119 mm
Breite - 119 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000813486
Artikelnummer
FAD007539.00001
Herstellernummer
007539.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2300 1/min
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO 4710PS 23TB30A VENT AA0 119X119X25MM - 2 VENTOLA PER APPARECCHIATURE


