FANDIS SPA - FAD007482.00001 4GDS25 133X190LR-I32A9 VENT CENTRIFUGO 2 - 007482.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1105 1/min
Höhe - 180 mm
Breite - 215 mm
Tiefe - 171.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074427086
Artikelnummer
FAD007482.00001
Herstellernummer
007482.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1105 1/min
Höhe:
180 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
171.5 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4GDS25 133X190LR-I32A9 VENT CENTRIFUGO 2 VENTILATORE PER ARMADI


