FANDIS SPA - FAD006960.00001 TCU502440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 50W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 57 W
Breite - 164 mm
Höhe - 320 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071936895
Artikelnummer
FAD006960.00001
Herstellernummer
006960.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
DC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
57 W
Breite:
164 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
175 mm