Startseite

FANDIS SPA - FAD006953.00001 TCU2002440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 20 - 006953.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD006953.00001 TCU2002440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 201 W

  • Breite - 310 mm

  • Höhe - 320 mm

  • Tiefe - 188 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071936888

Artikelnummer

FAD006953.00001

Herstellernummer

006953.00001

Hersteller

FAD

Spannungsart:

DC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

201 W

Breite:

310 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

188 mm

FANDIS MODELLO TCU2002440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 20 SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/ARIA PER ARMADI