Startseite

FANDIS SPA - FAD006939.00001 TCU1002440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 10 - 006939.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD006939.00001 TCU1002440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 101 W

  • Breite - 166 mm

  • Höhe - 320 mm

  • Tiefe - 188 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071936864

Artikelnummer

FAD006939.00001

Herstellernummer

006939.00001

Hersteller

FAD

Spannungsart:

DC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

101 W

Breite:

166 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

188 mm

FANDIS MODELLO TCU1002440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 10 SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/ARIA PER ARMADI