FANDIS SPA - FAD006920.00001 T22U115B TORRINO 115VA.C. RAL 7035 IP23 - 006920.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 800 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 375 mm
Breite - 295 mm
Schutzart (IP) - IP23
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075354589
Artikelnummer
FAD006920.00001
Herstellernummer
006920.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
800 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
375 mm
Breite:
295 mm
Schutzart (IP):
IP23
Tiefe:
119 mm
Bemessungsleistung:
130 W
Geräuschemission:
74 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


