FANDIS SPA - FAD006910.00001 T19UK TORRINO RAL 7035 IP23 SENZA VENTIL - 006910.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 375 mm
Breite - 295 mm
Schutzart (IP) - IP23
Tiefe - 119 mm
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056666674811
Artikelnummer
FAD006910.00001
Herstellernummer
006910.00001
Hersteller
FAD
Höhe:
375 mm
Breite:
295 mm
Schutzart (IP):
IP23
Tiefe:
119 mm
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO T19UK TORRINO RAL 7035 IP23 SENZA VENTIL VENTILATORE PER ARMADI