FANDIS SPA - FAD006907.00001 T19U230B TORRINO 230VA.C. RAL 7035 IP23 - 006907.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 552 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 375 mm
Breite - 295 mm
Schutzart (IP) - IP23
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071951720
Artikelnummer
FAD006907.00001
Herstellernummer
006907.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
552 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
375 mm
Breite:
295 mm
Schutzart (IP):
IP23
Tiefe:
119 mm
Bemessungsleistung:
67 W
Geräuschemission:
67.9 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


