FANDIS SPA - FAD006904.00001 T19U115B TORRINO 115VA.C. RAL 7035 IP23 - 006904.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 550 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 375 mm
Breite - 295 mm
Schutzart (IP) - IP23
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075354558
Artikelnummer
FAD006904.00001
Herstellernummer
006904.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
550 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
375 mm
Breite:
295 mm
Schutzart (IP):
IP23
Tiefe:
119 mm
Bemessungsleistung:
58 W
Geräuschemission:
67.9 dB(A)
RAL-Nummer:
7035