FANDIS SPA - FAD006901.00001 T19RK TORRINO RAL 7032 IP23 SENZA VENTIL - 006901.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 375 mm
Breite - 295 mm
Schutzart (IP) - IP23
Tiefe - 119 mm
RAL-Nummer - 7032
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075354541
Artikelnummer
FAD006901.00001
Herstellernummer
006901.00001
Hersteller
FAD
Höhe:
375 mm
Breite:
295 mm
Schutzart (IP):
IP23
Tiefe:
119 mm
RAL-Nummer:
7032
FANDIS MODELLO T19RK TORRINO RAL 7032 IP23 SENZA VENTIL VENTILATORE PER ARMADI


