FANDIS SPA - FAD006096.00001 GF15KU230BE GR FILTRO CON VENT 230 VA.C. - 006096.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 220 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075354480
Artikelnummer
FAD006096.00001
Herstellernummer
006096.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
220 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
118 mm
Bemessungsleistung:
32 W
Geräuschemission:
50 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


