Startseite

FANDIS SPA - FAD005978.00001 FPF20KU230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 230 - 005978.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD005978.00001 FPF20KU230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 350 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075389260

Artikelnummer

FAD005978.00001

Herstellernummer

005978.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

350 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

161 mm

Bemessungsleistung:

75 W

Geräuschemission:

64.6 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FPF20KU230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 230 VENTILATORE PER ARMADI