FANDIS SPA - FAD005942.00001 FPF20KR400TBE-120 GR FILTRO CON VENT 400 - 005942.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400...400 V
Spannungsart - AC
Mit Filter - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075386238
Artikelnummer
FAD005942.00001
Herstellernummer
005942.00001
Hersteller
FAD
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400...400 V
Spannungsart:
AC
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
520 m³/h
Bemessungsleistung:
71 W
Geräuschemission:
69.8 dB(A)
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
325 mm
Höhe:
325 mm
Tiefe:
161 mm