FANDIS SPA - FAD005920.00001 FPF20KR230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 230 - 005920.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 350 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075388591
Artikelnummer
FAD005920.00001
Herstellernummer
005920.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
350 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
161 mm
Bemessungsleistung:
75 W
Geräuschemission:
64.6 dB(A)
RAL-Nummer:
7032


