FANDIS SPA - FAD005864.00001 FPF20KGU115BE-120 GR FILTRO CON VENT 115 - 005864.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 660 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075282295
Artikelnummer
FAD005864.00001
Herstellernummer
005864.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
660 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
124 mm
Bemessungsleistung:
107 W
Geräuschemission:
74.7 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


