FANDIS SPA - FAD005833.00001 FPF20KGR115BER-120 GR FILTRO CON VENT 11 - 005833.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 660 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449073684671
Artikelnummer
FAD005833.00001
Herstellernummer
005833.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
660 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Tiefe:
121.2 mm
Bemessungsleistung:
107 W
Geräuschemission:
74.7 dB(A)
RAL-Nummer:
7032
Ein FANDIS SPA Produkt
Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie


