Startseite

FANDIS SPA - FAD005831.00001 FPF20KGR115BE-120 GR FILTRO CON VENT 115 - 005831.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD005831.00001 FPF20KGR115BE-120 GR FILTRO CON VENT 115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 660 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075386214

Artikelnummer

FAD005831.00001

Herstellernummer

005831.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

660 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

124 mm

Bemessungsleistung:

107 W

Geräuschemission:

74.7 dB(A)

RAL-Nummer:

7032

FANDIS MODELLO FPF20KGR115BE-120 GR FILTRO CON VENT 115 VENTILATORE PER ARMADI