FANDIS SPA - FAD005728.00001 FPF15KRG5-110 GRUPPO FILTRO RAL 7032 IP5 - 005728.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP55
Farbe - grau
Montageart - Schnappbefestigung
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449073627593
Artikelnummer
FAD005728.00001
Herstellernummer
005728.00001
Hersteller
FAD
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Tiefe:
31 mm
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7032
Ein FANDIS SPA Produkt
Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie


