FANDIS SPA - FAD005720.00001 FPF15KRD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 005720.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 250 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075388560
Artikelnummer
FAD005720.00001
Herstellernummer
005720.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
250 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
121 mm
Bemessungsleistung:
23 W
Geräuschemission:
64 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7032


