Startseite

FANDIS SPA - FAD005668.00001 FPF15KPRD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 - 005668.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 145 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075388515

Artikelnummer

FAD005668.00001

Herstellernummer

005668.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

145 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

113 mm

Bemessungsleistung:

9.6 W

Geräuschemission:

42.5 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7032

FANDIS MODELLO FPF15KPRD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 VENTILATORE PER ARMADI