FANDIS SPA - FAD005572.00001 FPF15KGR115BE5-120 GR FILTRO CON VENT - - 005572.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075388461
Artikelnummer
FAD005572.00001
Herstellernummer
005572.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
125 mm
Bemessungsleistung:
50 W
Geräuschemission:
66 dB(A)
RAL-Nummer:
7032


