FANDIS SPA - FAD005535.00001 FPF15KER115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 - 005535.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 196 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075282530
Artikelnummer
FAD005535.00001
Herstellernummer
005535.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
196 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
121 mm
Bemessungsleistung:
34 W
Geräuschemission:
50 dB(A)
RAL-Nummer:
7032


