Startseite

FANDIS SPA - FAD005449.00001 FPF13KR230BER5-110 GR FILTRO CON VENT 23 - 005449.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD005449.00001 FPF13KR230BER5-110 GR FILTRO CON VENT 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 120 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 204 mm

  • Breite - 204 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075388447

Artikelnummer

FAD005449.00001

Herstellernummer

005449.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

120 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

204 mm

Breite:

204 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

97 mm

Bemessungsleistung:

23 W

Geräuschemission:

46 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7032

FANDIS MODELLO FPF13KR230BER5-110 GR FILTRO CON VENT 23 VENTILATORE PER ARMADI