FANDIS SPA - FAD005423.00001 FPF13KPUD24B-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 005423.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - DC
Mit Filter - ja
Volumenstrom, freiblasend - 120 m³/h
Packung
1 ST
EAN
7449074826179
Artikelnummer
FAD005423.00001
Herstellernummer
005423.00001
Hersteller
FAD
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
120 m³/h
Bemessungsleistung:
9.6 W
Geräuschemission:
42.5 dB(A)
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
12
Montageart:
Schnappbefestigung
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
204 mm
Höhe:
204 mm
Tiefe:
98 mm