FANDIS SPA - FAD005407.00001 FPF13KPRD24B5-110 GR FILTRO CON VENT 24 - 005407.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 82 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 204 mm
Breite - 204 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449075388430
Artikelnummer
FAD005407.00001
Herstellernummer
005407.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
82 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
204 mm
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Tiefe:
98 mm
Bemessungsleistung:
9.6 W
Geräuschemission:
42.5 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7032
Ein FANDIS SPA Produkt
Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie


