FANDIS SPA - FAD005406.00001 FPF13KPRD24B-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 005406.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 120 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 204 mm
Breite - 204 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075353063
Artikelnummer
FAD005406.00001
Herstellernummer
005406.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
120 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
204 mm
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
98 mm
Bemessungsleistung:
9.6 W
Geräuschemission:
42.5 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7032


