FANDIS SPA - FAD005163.00001 FPF08KUD24B-110 GR FILTRO CON VENT 24 VD - 005163.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 15 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 105 mm
Breite - 105 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056666672602
Artikelnummer
FAD005163.00001
Herstellernummer
005163.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
15 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
105 mm
Breite:
105 mm
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Tiefe:
54 mm
Bemessungsleistung:
3.6 W
Geräuschemission:
32.5 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
Ein FANDIS SPA Produkt
Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie


