FANDIS SPA - FAD005157.00001 FPF08KU230B-110 GR FILTRO CON VENT 230 V - 005157.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 23 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 105 mm
Breite - 105 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056666672589
Artikelnummer
FAD005157.00001
Herstellernummer
005157.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
23 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
105 mm
Breite:
105 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
67 mm
Bemessungsleistung:
10 W
Geräuschemission:
33 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


