FANDIS SPA - FAD005135.00001 FPF08KRD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 005135.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 20 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 105 mm
Breite - 105 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075355104
Artikelnummer
FAD005135.00001
Herstellernummer
005135.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
20 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
105 mm
Breite:
105 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
54 mm
Bemessungsleistung:
3.6 W
Geräuschemission:
32.5 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7032


