Startseite

FANDIS SPA - FAD005133.00001 FPF08KRD24B-110 GR FILTRO CON VENT 24 VD - 005133.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 15 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 105 mm

  • Breite - 105 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072362709

Artikelnummer

FAD005133.00001

Herstellernummer

005133.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

15 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

105 mm

Breite:

105 mm

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Tiefe:

54 mm

Bemessungsleistung:

3.6 W

Geräuschemission:

32.5 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7032

Gruppo filtro "FPF"con flusso d'aria dall'esterno verso l'interno dell'involucro. Grazie al particolare design risponde alle esigenze di compattezza e rapidità di installazione tipiche delle moderne apparecchiature. Caratterizzato da un basso profilo esterno, da un sistema di montaggio a scatto con ganci elastici e da una guarnizione di tenuta premontata che consente di ottenere una protezione alla polvere e all'acqua. Montaggio senza viti in aperture di forma quadrata come da schema di foratura; spessore della lamiera compreso tra 1,5 e 2,2 mm; eventuale fissaggio attraverso viti a testa svasata non fornite. Parti plastiche in PC/ABS, guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica posizionata a macchina. Panno filtro in fibre sintetiche termolegate a struttura progressiva, classe di filtrazione G3 secondo EN 779. Ventilatori su cuscinetti a sfera schermati e autolubrificati.

Ein FANDIS SPA Produkt

Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie