FANDIS SPA - FAD005124.00001 FPF08KR230B-110 GR FILTRO CON VENT 230 V - 005124.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 23 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 105 mm
Breite - 105 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013768399516
Artikelnummer
FAD005124.00001
Herstellernummer
005124.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
23 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
105 mm
Breite:
105 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
67 mm
Bemessungsleistung:
10 W
Geräuschemission:
33 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7032
Ein FANDIS SPA Produkt
Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie


