Startseite

FANDIS SPA - FAD004759.00001 D17C05HWBA00 VENT 172X150X51MM - 24 VD.C - 004759.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD004759.00001 D17C05HWBA00 VENT 172X150X51MM - 24 VD.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehzahl - 3500 1/min

  • Höhe - 172 mm

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 51 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074902439

Artikelnummer

FAD004759.00001

Herstellernummer

004759.00001

Hersteller

FAD

Drehzahl:

3500 1/min

Höhe:

172 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

51 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera