Startseite

FANDIS SPA - FAD004737.00001 D12B07HWBA00 VENT 120X120X38MM - 48 VD.C - 004737.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD004737.00001 D12B07HWBA00 VENT 120X120X38MM - 48 VD.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehzahl - 2800 1/min

  • Höhe - 120 mm

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 38 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075150945

Artikelnummer

FAD004737.00001

Herstellernummer

004737.00001

Hersteller

FAD

Drehzahl:

2800 1/min

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO D12B07HWBA00 VENT 120X120X38MM - 48 VD.C VENTOLA PER APPARECCHIATURE