FANDIS SPA - FAD004728.00001 D12B05SWBZ00 VENT 120X120X38MM - 24 VD.C - 004728.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 3200 1/min
Höhe - 120 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 38 mm
Schutzart (IP) - IP52
Packung
1 ST
EAN
8013768805024
Artikelnummer
FAD004728.00001
Herstellernummer
004728.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
3200 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP52
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera


