Startseite

FANDIS SPA - FAD004714.00001 D12B05HWSZ00 VENT 120X120X38MM - 24 VD.C - 004714.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Drehzahl - 2800 1/min

  • Höhe - 120 mm

  • Breite - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071382692

Artikelnummer

FAD004714.00001

Herstellernummer

004714.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Drehzahl:

2800 1/min

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO D12B05HWSZ00 VENT 120X120X38MM - 24 VD.C VENTOLA PER APPARECCHIATURE