FANDIS SPA - FAD004707.00001 D12B05HWBZ00 VENT 120X120X38MM - 24 VD.C - 004707.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 2800 1/min
Höhe - 120 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 38 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449079405577
Artikelnummer
FAD004707.00001
Herstellernummer
004707.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
2800 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera


