FANDIS SPA - FAD004680.00001 D12B04HWBZ00 VENT 120X120X38MM - 12 VD.C - 004680.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 2800 1/min
Höhe - 120 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070574609
Artikelnummer
FAD004680.00001
Herstellernummer
004680.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
2800 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
38 mm
FANDIS MODELLO D12B04HWBZ00 VENT 120X120X38MM - 12 VD.C VENTOLA PER APPARECCHIATURE


