FANDIS SPA - FAD004659.00001 D12A05HWSZ00 VENT 120X120X25MM - 24 VD.C - 004659.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 2200 1/min
Höhe - 120 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075367022
Artikelnummer
FAD004659.00001
Herstellernummer
004659.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
2200 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
25 mm
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera


