FANDIS SPA - FAD004654.00001 D12A05HWBZF0 VENT 120X120X25MM - 24 VD.C - 004654.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 2200 1/min
Höhe - 120 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 25 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449073146230
Artikelnummer
FAD004654.00001
Herstellernummer
004654.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
2200 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP55
FANDIS MODELLO D12A05HWBZF0 VENT 120X120X25MM - 24 VD.C VENTOLA PER APPARECCHIATURE


