FANDIS SPA - FAD004463.00001 D08A04HWSA00 VENT 80X80X25MM - 12 VD.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 3000 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 25 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449075330989
Artikelnummer
FAD004463.00001
Herstellernummer
004463.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
3000 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c