FANDIS SPA - FAD004460.00001 D08A04HWBAF0 VENT 80X80X25MM - 12 VD.C.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 3000 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 25 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449075367916
Artikelnummer
FAD004460.00001
Herstellernummer
004460.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
3000 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP55